アズワン
サンバケット 56N-2 穴有 ハンドル付 ライトグレー
両短辺のハンドル位置により、スタッキングとネスティングができます。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):727×420×232●有効内寸(mm):642×343×203●内容量(L):54.1●圧縮荷重:7.87kN(800kgf)
アズワン品番
67-6592-41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84615267
20551101GL802
¥
7,210
¥
7,138
¥
7,852
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください