サンバケット 8N ライトグレー

サンバケット 8N ライトグレー - アズワンサンバケット 8N ライトグレー - アズワン

90°回転でスタッキング可能なベタ面目コンテナーです。
未使用時は積み重ねができ、保管スペースが削減できます。

仕様●材質:PP●外寸(mm):348×329×107●有効内寸(mm):295×255×91●内容量(L):8.2●圧縮荷重:5.65kN(577kgf)アズワン品番67-6592-17内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8461574820089300GL802
3,580
3,544
3,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする