アズワン
サンボックス #40-2C グリーン
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
底面は内・外面ともにリブが無く、洗浄性に優れています。
内底面中央を凸形状(外底面は凹形状)にすることでたわみを抑え、ライントラブルなど防止します。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):565×418×210●有効内寸(mm):515×368×179●内容量(L):38.6●圧縮荷重:31.6kN(3,224kgf)
アズワン品番
67-7315-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062240
20405500GR608
¥
7,630
¥
7,554
¥
8,309
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください