アズワン
サンボックス #40-5 イエロー
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
1111サイズパレットに風車積み4個積載可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):666×389×207●内寸(mm):610×349×200●有効内寸(mm):596×336×190●内容量(L):41.3
アズワン品番
68-4132-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84040996
20405900YE305
¥
7,450
¥
7,376
¥
8,114
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください