アズワン
サンボックス 22D ブルー
優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー
仕様
●材質:PP●外寸(mm):606×362×127●有効内寸(mm):556×319×109●内容量(L):22.1●圧縮荷重:21.1kN(2150kgf)
アズワン品番
67-7314-87
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84060149
20220300BL503
¥
5,300
¥
5,247
¥
5,772
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください