アズワン
サンボックス NS5C 穴無 ブルー
1100×1100パレットへの積載効率を考慮したモジュールコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):363×271×72●有効内寸(mm):312×220×52●内容量(L):4.7●圧縮荷重:17.25kN(1760kgf)
アズワン品番
67-6589-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84033594
20041700BL505
¥
2,020
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください