アズワン
サンレイキ B-2蓋 ブルー
サンレイキB-2、C-2用フタです。
仕様
●蓋外装部:ポリオレフィン、断熱材:発砲ポリウレタン●外寸(mm):478×369×53●重量(g):1260
アズワン品番
67-8170-12
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84445438
70201200BL503
¥
7,910
¥
7,831
¥
8,614
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください