アズワン
トロ函 #25 オレンジ
内側も外側もフラットな底面で洗浄性に優れる海産物保管容器
仕様
●材質:PP●外寸(mm):600×370×136●有効内寸(mm):560×330×124●内容量(L):25●圧縮荷重:29.2kN(2980kgf)
アズワン品番
67-6588-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84033296
20252300OR301
¥
4,090
¥
4,049
¥
4,454
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください