アズワン
トロ函 #70 孔有 ハンドル付 ライトブルー
水産業界向けのコンテナーです。フランジ補強タイプ。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):862×522×208●有効内寸(mm):732×423×198●内容量(L):68.5●圧縮荷重:6.18kN(630kgf)
アズワン品番
67-6588-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032849
20700201BL502
¥
13,400
¥
13,266
¥
14,593
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください