アズワン
トロ函 PP ステンレスハンドル付 クリーム
水産業界向けのコンテナーです。積み重ねて使用するタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):634×404×146●有効内寸(mm):558×327×122●内容量(L):25.8●圧縮荷重:14.40kN(1469kgf)
アズワン品番
67-6588-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84034434
20291102CL202
¥
9,370
¥
9,276
¥
10,204
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください