アズワン
ばんじゅう P-RB ブラウン
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):630×450×86●有効内寸(mm):591×414×73●内容量(L):19.7●圧縮荷重:13.52kN(1380kgf)
アズワン品番
67-6592-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612485
20200200BRRYU
¥
4,230
¥
4,188
¥
4,607
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください