アズワン
ばんじゅう P-W3 レッド
底面がメッシュ構造の通気性に優れたタイプです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):646×420×157●有効内寸(mm):603×383×139●内容量(L):34.8●圧縮荷重:15.48kN(1580kgf)
アズワン品番
67-6592-98
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612494
20340300RE404
¥
4,970
¥
4,920
¥
5,412
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください