アズワン
ばんじゅう P-W4 オレンジ
表面の凹凸が少ないため、洗浄性や水切れ性に優れており、食品搬送用に適しています。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):645×420×92●有効内寸(mm):602×381×79●内容量(L):20.2●圧縮荷重:20.3kN(2075kgf)
アズワン品番
67-6592-99
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84612510
20200700OR307
¥
4,330
¥
4,287
¥
4,716
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください