アズワン
ピュアクレート 6P SNコンテナーC#10 オレンジ/オレンジ
1Lのゲーブルトップパックを6本収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):269×211×280●有効内寸(mm):226×151×253●内容量(L):9.7●圧縮荷重:7.50kN(765kgf)
アズワン品番
67-7238-86
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84419267
20095300OR309OR301
¥
3,380
¥
3,346
¥
3,681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください