アズワン
マドコンラック EP78B 長側扉有り ブラック/透明/ブルー
片長辺脱着式でピッキングラックとして使用可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):649×439×327●有効内寸(mm):613×406×307●内容量(L):78.4●圧縮荷重:9.54kN(970kgf)
アズワン品番
67-7113-27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84438517
55967000BKBLNGETM1
¥
14,840
¥
14,740
¥
16,214
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください