アズワン
ミッドパッククレート S-40 イエロー
200mLのブリックパックを40本収納可能です。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):396×324×138●有効内寸(mm):350×289×115●内容量(L):12.9●圧縮荷重:19.7kN(2010kgf)
アズワン品番
67-7239-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84056624
20135400YE201
¥
3,530
¥
3,495
¥
3,845
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください