ミルククレート MI-20 イエロー

ミルククレート MI-20 イエロー - アズワン

学校給食用200mLミニパック用クレート

仕様●材質:PE●外寸(mm):335×284×124●有効内寸(mm):306×255×103●内容量(L):8.8●圧縮荷重:18.16kN(1,853kgf)アズワン品番67-7239-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443315420083800YE304
2,810
2,782
3,060(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする