ミルククレート YM-24 ブルー

ミルククレート YM-24 ブルー - アズワンミルククレート YM-24 ブルー - アズワン

200mLパックを傷付けない高さサイズ

仕様●材質:PP●外寸(mm):389×319×118●有効内寸(mm):357×139×102●圧縮荷重:11.15kN(1,137kgf)アズワン品番67-7239-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8443317020117400BL506
2,790
2,762
3,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする