アズワン
メン兼用コンテナ ベージュ
メッシュタイプのコンテナです。スタッキングも20段まで可能です。
仕様
●外形寸法(mm)間口:574●外形寸法(mm)奥行:350●外形寸法(mm)高さ:80●有効内寸(mm)間口:525●有効内寸(mm)奥行:312●有効内寸(mm)高さ:56●材質:PP●質量:0.9kg
アズワン品番
67-8172-43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84059860
CMK1
¥
3,310
¥
3,300
¥
3,630
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください