アズワン
玉コン 6型 オレンジ
全面網目のスタッキングコンテナーです。玉ねぎの収穫用、冷蔵保管用コンテナー。
仕様
●材質:PE●外寸(mm):523×366×305●有効内寸(mm):477×320×287●内容量(L):46.7●圧縮荷重:19.7kN(2,010kgf)
アズワン品番
67-6655-59
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84614506
10483900OR301
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください