アズワン
玉コン 8型 オレンジ
重量物の段積み使用に適したタイプ
仕様
●材質:PP●外寸(mm):522×363×308●有効内寸(mm):475×316×292●内容量(L):46.8●圧縮荷重:30.1kN(3,000kgf)
アズワン品番
67-6655-60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84415670
10488900OR301
¥
4,120
¥
4,079
¥
4,487
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください