アズワン
抗菌コンテナ APL-147
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。
JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
和・洋菓子やパン、加工食品全般の保管・運搬に適したばんじゅうコンテナです。
仕様
●材質:PP(ポリプロピレン)●外寸法(mm):685×423×160●有効内寸法(mm):637×378×138●容量:36L●耐荷重:30kg
アズワン品番
67-7173-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384976
APL147N
¥
8,620
¥
8,610
¥
9,471
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください