アズワン
抗菌コンテナ用蓋APB
抗菌効果を持ったPP製のコンテナシリーズです。表面の菌の増殖を抑制します。
JIS抗菌性基準をクリアしたSIAA認証製品です。
仕様
●適合コンテナ:AP-60、AP-90、AP-120●外形寸法(mm)間口:577●外形寸法(mm)奥行:397●外形寸法(mm)高さ:18●材質:ポリプロピレン
アズワン品番
67-7173-30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84063746
APFPB1N
¥
3,400
¥
3,390
¥
3,729
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください