大型ばんじゅう A-6 クリーム

大型ばんじゅう A-6 クリーム - アズワン

底面メッシュ形状により水切り性を向上

仕様●材質:PP●外寸(mm):643×417×160●有効内寸(mm):599×373×128●内容量(L):31.5アズワン品番67-6647-89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444202620325200CL202
5,220
5,168
5,685(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする