アズワン
中型ばんじゅうK クリーム
1012サイズパレットに効率良く積載可能
仕様
●材質:PP●外寸(mm):400×300×85●有効内寸(mm):360×270×70●内容量(L):7.9●圧縮荷重:7.16kN(730kgf)
アズワン品番
67-6648-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84442035
20078500CL202
¥
2,370
¥
2,346
¥
2,581
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください