アズワン
特大ばんじゅう C-2 ライトブルー
段積み時の隙間を無くし異物混入や内容物の乾燥を防止します
仕様
●材質:PP●外寸(mm):684×423×80●有効内寸(mm):641×380×61●内容量(L):16.9●圧縮荷重:24.5kN(2500kgf)
アズワン品番
67-6648-12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066230
20176700BL512
¥
4,940
¥
4,891
¥
5,380
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください