アズワン
万能バスケット 3型 イエロー
さまざまなシーンでご利用いただけるバスケットです。
短辺に取付けたハンドルにより、積み重ねと収納が可能です。
仕様
●容量(L):24.6●材質:PE●外寸法(mm):452×332×257●有効内寸法(mm):365×245×208●ネスティング高さ(mm):34
アズワン品番
67-4923-40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84066214
10250001YE201
¥
2,930
¥
2,920
¥
3,212
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください