アズワン
薬品トレー 小
万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。
トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様
●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84309796
-
3-180-07
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌々日出荷
84309805
-
3-180-08
¥
1,780
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください