岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
HBコンテナー 外寸 mm :610×380×206 内寸 mm :557×337×200
工業部品の輸送に適しています。
保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的。
仕様
●外寸(mm):610×380×206●内寸(mm):557×337×200●有効内寸(mm):528×317×175●材質:PP●容量(l):31●圧縮荷重(N):5840(600kgf)●嵌合商品:HB-22●ネスティング高さ(mm):83●パレット適合(mm):1000×1200●積み重ね形式:スタッキング・ネスティング式●ポスコード:11798-0●カラー:ブルー●適応カード差し:ST-III
アズワン品番
67-5959-06
名入れ
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039727
HB-37 B
¥
6,610
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください