岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
プラテナー 内寸 長辺×短辺×高さ mm :616×408×160 有効内寸 長辺×短辺×高さ mm :607×399×150
パレット適合(1:1)
積み重ね型式(スッタキング)
底面形状(水抜き穴)
仕様
●内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):616×408×160●有効内寸(長辺×短辺×高さ)(mm):607×399×150●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●圧縮荷重:19600N(2000kgf)●オプション:カード差し:ST-2、ST-3、RB120×40、RB120×65、RB195×90 蓋適応品:B-56ロック蓋●適応機種:嵌合商品:B-56、B-56 3、B-75、RB-61●総重量(副資材関連含む)(g):2040
アズワン品番
67-5965-38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84039359
B-56-2 クリア
¥
6,270
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください