岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
ホレコン用蓋 外寸 mm :550×415×34 材質:PP+断熱材
ホレコンのR-24(蓋-8)です。
仕様
●外寸(mm):550×415×34●材質:PP+断熱材●断熱材:発泡ウレタン●本体嵌合:8●蓋セット時全高(mm):139●蓋セット時有効内寸(mm):211●ポスコード:11861-1●カラー:イエロー
アズワン品番
67-5964-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376786
R-24フタ8MMY
¥
10,890
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください