岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー オレンジ 外寸 mm :523×365×303 内寸 mm :487×329×296
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
●外寸(mm):523×365×303●内寸(mm):487×329×296●有効内寸(mm):479×321×286●材質:PE●容量(l):45●圧縮荷重(N):14990(1530kgf)●嵌合商品:MB-20FX・20FXIV・20FXV・20FXVI●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:斜格子●ポスコード:56438-8●カラー:オレンジ
アズワン品番
67-5963-32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84038160
MB-20FX3 OR
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください