岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リステナー ブルー 外寸 mm :522×363×308 内寸 mm :487×328×302
果実・野菜の採集・集荷・選果・運搬・貯蔵等産地から市場までの用途の広いコンテナー。
仕様
●外寸(mm):522×363×308●内寸(mm):487×328×302●有効内寸(mm):474×315×292●材質:PP●容量(l):45●圧縮荷重(N):16950(1730kgf)●嵌合商品:MB-210F・215F●積み重ね形式:スタッキング式●底面形状:格子リブ●ポスコード:36930-3●カラー:ブルー
アズワン品番
67-5963-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84037076
MB-20F B
¥
3,650
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください