ステンレス製薬品庫 上下分離型

ステンレス製薬品庫 上下分離型 - テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型 - テラオカステンレス製薬品庫 上下分離型 - テラオカ

上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用
下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や、器具・備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管する事も出来ます
下段SM型の扉はスライド蝶番を採用しており、取り外し可能です
上下連結は庫内連結可能で、並列配置の隙間を最小化しました

仕様●上段SG型●▼サイズ:W900×D330×H900●▼重量:38kg●下段SM型●▼サイズ:W900×D500×H900●▼重量:43kgアズワン品番67-7161-26内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84067429SGM
430,000
429,800
472,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする