低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様

低粘度用チューブ式ディスペンサー シリコン内径1.0mm仕様 - AUTONICS(オートニクス)

インキ・塗料・接着剤などの低粘度液体を微量かつ定量に吐出できるチューブポンプ方式ディスペンサーです。
ローラーで押圧チューブを圧送しながら液体を移動するため、液体が空気などに反応せずに吐出されます。

仕様●幅(mm):144●奥行(mm):161●高さ(mm):80.5●長さ(mm):80.5●適合チューブ内径(mm):1.0●電源:AC100~240V●セット内容/付属品:シリコン押圧チューブ:1.5m、フットスイッチ●原産国:日本●コード番号:309-3918アズワン品番67-5663-19内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84114767TF110MP-S1-ST10
144,308
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする