曜日別特売

Aspire(TM)アスピレーター

Aspire(TM)アスピレーター - Accuris Instruments

ラボ用アスピレーター:メンテナンスフリーなポンプ内蔵型アスピレーターでコンパクトながら、充分な安定性があります。
吸引圧力は調節も可能です。
圧力計は見やすい位置に表示され、常時モニタリングできます。
真空ポンプ内蔵です。
コンパクトなデザインです。
圧力調整可能です。
分かりやすい圧力計。
安全で正確な吸引です。

仕様●最大吸引量:14mL/秒●最大フロー:15L/分●真空範囲:-30~-750mbar●ノイズレベル:59.6db●真空ポンプオイルフリーピストン●サイズ:240×200×340mm●重量:2.2kg●電源:115V、60Hz●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番68-1072-01内容量1式
注意
●※予告なく仕様が変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84298298V0020
288,000
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アスピレーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする