曜日別特売

調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト

調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト - 東芝調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト - 東芝調光・ワイド調光タイプ 枠付き 大部屋用LEDシーリングライト - 東芝

どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。

仕様●寸法:幅664mm×高さ120mm●質量:2.6kg●セード材質:アクリル(乳白)・クリーンエース●畳数:~20畳●色温度:昼光色(66500K)~電球色(2000K)●全光束:11500lm●消費電力:76.6W●機能:キレイに光る・ムシールド・ワイド調光・調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008-LC(調光・調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・お目覚めタイマー・ONOFFタイマー・お休みアシスト・勉強モード等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8968-98内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295778NLEH20023B-LC
43,800
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする