どのような空間にもあうシンプルな枠付きデザインのLEDシーリングライトです。
セード面がムラなく均一でキレイに光る「光学レンズ設計」採用。セード中央部までムラなくきれいに光ります。
ろうそくを灯したような光色も再現できるワイド調色機能なら、電球色から昼光色まで生活のシーンにあわせた光色の演出が可能です。また明るさを自在に調節できる調光機能も備えています。
帯電防止剤入、ムシールドパッキンでお手入れも簡単。
長くご使用いただけるよう安心の5年保証です(セード、グローブ、リモコン送信機は1年、電池などの消耗品は対象外)
仕様●寸法:幅Φ664mm×高さ105mm●質量:3.0kg●セード材質:アクリル(乳白●畳数:~18畳●色温度:昼光色(6500K)-電球色(2000K)●全光束:8600lm●消費電力:68.8W●機能:キレイに光る・ムシールド・調光・ワイド調色●光源寿命:40000時間●平均演色評価数:Ra85●リモコン:NLER008LC(調光調色・おやすみタイマー・調光調色メモリー・ONOFFタイマー・お目覚めタイマー・お休みアシスト等)●その他:スペーサー(SPACER-N※別売り)使用で傾斜天井45度まで対応可能・竿縁天井アダプター(NLEX90000※別売り)使用時竿縁天井取付対応可能アズワン品番67-8768-41内容量1台