曜日別特売

ガードライト

ガードライト - 東京メタルガードライト - 東京メタルガードライト - 東京メタルガードライト - 東京メタル

ガードが付いているので電球が割れにくい
クリップ式で取付簡単
ボタンソケットスイッチ、ガード付き

仕様●使用電圧:AC100V●消費電力:60W●高さ:200●ガード径:Φ100●クリップはさみ巾:40●本体重量:0.3kg●材質:木、鉄、布●ビニールコード:2.0m●※電球別売●※60W以下の電球でお使いくださいアズワン品番68-0317-84内容量1個
注意
●※電球別売●※60W以下の電球でお使いください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84071297GW-30Z
2,700
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする