東京メタル
カピスペンダントライト
カピス貝を素材に使用したセードを使用
コード長調整可能
プルスイッチ式
ボール型LEDランプ60WE26相当 2灯、ナツメ電球付き
仕様
●全長:1000●全径:Φ400×200●コード長:800●重量:1.2kg●材質:カピス貝●カラー:クリアひび
アズワン品番
68-0317-57
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84069240
B-5600LEZ
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください