東京メタル
ペンダント
引掛シーリング式ペンダントライト(コード長調整可能)
電球別売
60W電球E26使用可能
プルスイッチ
仕様
●全長:1220●全径:Φ200●重量:0.5kg●材質:木●コード長:300-1000●チェーン長:320
アズワン品番
68-0317-88
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84443320
HC-239P-1
¥
8,250
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください