ペンダント Φ330mm

ペンダント Φ330mm - 東京メタルペンダント Φ330mm - 東京メタル

ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
コード調整可
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません

仕様●全長(mm):1130●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ330●質量(g):1100●セード材質:ポリプロピレンアズワン品番68-0589-30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84033190V995MLEZ
12,600
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする