東京メタル
ペンダント Φ400mm
ペンダントライト 北欧風のおしゃれなペンダント
壁スイッチ式
LED60W相当E26クリア電球付
調光器との併用はできません
仕様
●全長(mm):1120●コード長(mm):800●セード形(mm):Φ400●質量(g):800●セード材質:ポリプロピレン
アズワン品番
68-0589-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84032989
V891LEZ
¥
13,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください