ペンダントライト 1灯ペンダント

ペンダントライト 1灯ペンダント - 東京メタルペンダントライト 1灯ペンダント - 東京メタルペンダントライト 1灯ペンダント - 東京メタル

ペンダントライト 1灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(電球60wE26電球まで使用可)

仕様●全長(mm):940●セード形(mm):Φ230●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):580●セード材質:ガラスアズワン品番68-0589-22内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84416844TMPL-001
9,600
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする