東京メタル
ペンダントライト 3灯ペンダント
ペンダントライト 3灯ペンダント
壁スイッチ式
コード調整可
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球3灯使用可)
仕様
●全長(mm):965●セード形(mm):Φ170●フレンジ径(mm):Φ125●質量(g):3200●セード材質:ガラス
アズワン品番
68-0589-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84416607
TM3PL-001
¥
26,220
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください