ペンダントライト ガラスペンダント

ペンダントライト ガラスペンダント - 東京メタルペンダントライト ガラスペンダント - 東京メタルペンダントライト ガラスペンダント - 東京メタル

ペンダントライト ガラスペンダント
壁スイッチ式
電球別売り(LED電球または白熱電球60w相当E26電球)

仕様●コード長(mm):710●セード形(mm):Φ235●質量(g):580●セード材質:ガラス●カラー:ホワイト、コード黒アズワン品番68-0589-23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84417395TMPL-002
9,600
9,198
10,118(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする