アズワン
アルミボトル 6250mL
ヴァージンシールキャップ
製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様
●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250
アズワン品番
67-8740-88
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84061059
-
¥
14,000
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください