アズワン
ドライバスインキュベーター ヒートブロック
室温+5℃~100℃と広範囲の温度に対応
高い精度
5種類のブロックから選択可能(別売)
仕様
●設定範囲:0~100℃●制御範囲:室温+5~100℃●温度精度:≦±0.3℃●温度均一性:≦±0.3℃●表示精度:0.1℃●時間設定:1秒~999時間●加温時間:≦20分(40℃→100℃)●4℃での保持:不可●電源:DC24V/1.67A●消費電力:40W●外寸:113×145×110mm●重量:0.5kg(本体のみ)
アズワン品番
67-9358-63
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84443697
RH-mini
¥
42,300
¥
42,200
¥
46,420
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください