曜日別特売

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用

熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ ドライバス ビーズブロック専用 - シェルドン

ドライバスに専用ビーズブロックをセットして使用
専用ビーズブロックをシングルタイプ2コまたはダブルタイプ1コをセット可能
デジタルマイクロプロセッサー制御。加熱防止機能付き
タイマー機能付き(1~999分)※ビーズブロックおよびビーズは別売りとなります。

仕様●使用温度範囲:室温+5℃~150℃●温度精度:±0.2℃●外部寸法:221×262×81mm●電源:115V、50/60Hz※100Vでも使用可能ですが、加熱性能は低下します。●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。アズワン品番68-0581-51内容量1個
注意
●※通常の恒温水槽としてはご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8441949552120-200
213,000
212,000
233,200(税込)
63日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする