シェルドン
熱媒体金属ビーズ ラボアーム・ビーズ 簡易断熱容器セット 付属ビーズなし
水・オイル・アルミブロック等を使用することなく、保温・保冷が可能です。
少量サンプル・試薬・細胞等を、実験室内で保温または保存したまま持ち運ぶことができます。
仕様
●簡易断熱容器のみ●使用温度範囲:-196~+93℃●材質:強化PVC(塩化ビニル樹脂)●容量:0.5~1L●サイズ:152×152×76mm●※ビーズは別売り
アズワン品番
68-0581-47
内容量
1個
注意
●※ビーズは別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84373408
39438-002
¥
20,600
¥
20,500
¥
22,550
(税込)
63日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください